曜日別特売
EA469AB-315AA Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ 64720566

EA469AB-315AA Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ 64720566
EA469AB-315AA Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ 64720566

Rc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64720566品番EA469AB-315AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,138
販売価格(税別)
5,580
呼び径(A)40×25材質SUS316(SCS14)全長(mm)52アズワン品番64-7853-75ねじ径Rc1・1/2”×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする