TELIC
W-FLIPFLOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
Black
Black
Cork brown
サイズ(cm)
25.5~26
23~23.5
24~24.5
25.5~26
27.5~28
26.5~27
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64721048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Black
サイズ
ML
サイズ(cm)
25.5~26
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置