TELIC
W-FLIPFLOP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
Black
Black
Cork brown
サイズ(cm)
26.5~27
23~23.5
24~24.5
25.5~26
27.5~28
26.5~27
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64721057
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Black
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5~27
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置