曜日別特売
- W-FLIPFLOP TELIC 64721109

- W-FLIPFLOP TELIC 64721109
- W-FLIPFLOP TELIC 64721109
- W-FLIPFLOP TELIC 64721109

W-FLIPFLOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Cork brown
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード64721109品番-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

足の疲れを軽減させる

用途足のリカバリーCork brownサイズLサイズ(cm)26.5~27靴タイプサンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする