曜日別特売
- W-FLIPFLOP TELIC 64721145

- W-FLIPFLOP TELIC 64721145
- W-FLIPFLOP TELIC 64721145
- W-FLIPFLOP TELIC 64721145

W-FLIPFLOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Ash gray
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード64721145品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

足の疲れを軽減させる

用途足のリカバリーAsh grayサイズMLサイズ(cm)25.5~26靴タイプサンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする