曜日別特売
EA469AG-301A Rc 1/8"  ユニオン(ステンレス製) エスコ 64721239

EA469AG-301A Rc 1/8"  ユニオン(ステンレス製) エスコ 64721239
EA469AG-301A Rc 1/8"  ユニオン(ステンレス製) エスコ 64721239

Rc 1/8" ユニオン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64721239品番EA469AG-301A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,552
販売価格(税別)
2,320
呼び径(A)6最高使用圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)25最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-36ねじ径Rc1/8”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする