TELIC
W-BUCKLE2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25.5~26
23~23.5
24~24.5
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64721249
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
色
Ash gray
サイズ
ML
サイズ(cm)
25.5~26
靴タイプ
サンダル
注意
※直射日光及び高温場所での放置