エスコ
Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64721293
品番
EA469AG-312A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
最高使用圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
55
対辺(mm)
69
最高許容圧力(MPa)
・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番
64-7854-42
ねじ径Rc
1”・1/4”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材