エスコ
R 2・1/2" ニップル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64721327
品番
EA469AH-25A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
73
対辺(mm)
80
アズワン品番
64-7854-45
ねじ径R
2・1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材