曜日別特売
EA469AJ-25A Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製) エスコ 64721406

Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64721406品番EA469AJ-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560
呼び径(A)65材質SUS304(SCS13)全長(mm)39アズワン品番64-7854-49ねじ径Rc2-1/2”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする