EA469AJ-320A Rc  2 "  キャップ(ステンレス製) エスコ 64721494

EA469AJ-320A Rc  2 "  キャップ(ステンレス製) エスコ 64721494
EA469AJ-320A Rc  2 "  キャップ(ステンレス製) エスコ 64721494

Rc 2 " キャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64721494品番EA469AJ-320A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,926
販売価格(税別)
2,660
呼び径(A)50材質SUS316(SCS14A)全長(mm)35アズワン品番64-7854-58ねじ径Rc2”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする