曜日別特売
PDSH6DX ワンプッシュストロボトル スケーター 64721687

ワンプッシュストロボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アナと雪の女王23
内容量1個注文コード64721687品番PDSH6DX
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!
本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。
ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。
名前シール付き。

寸法(mm)約76×112×176アナと雪の女王23容量(mL)約530耐熱温度(℃)本体:100、本体カバー・押しボタン:100、フタ・キャップ・ベルト止具:120、パッキン・飲み口・ストロー:140素材本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。(変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする