スケーター
抗菌直飲プラボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アナと雪の女王24
アナと雪の女王24
プリンセス24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64721766
品番
PSB5SANAG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
名前シール入り。
仕様
●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)
寸法(mm)
約横95×奥行79×高さ210
色
アナと雪の女王24
容量(mL)
480
耐熱温度(℃)
キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
素材
キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。