曜日別特売
OA5AG 抗菌ケース付おしぼり スケーター 64721818

抗菌ケース付おしぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(おしぼり除く)●品質表示:(ケース)AS樹脂(耐熱温度:100度)、(おしぼり)綿100%注文コード64721818品番OA5AG
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。
開けやすいように持ち手が付いたクリアな透明素材のケースです。
濡れたおしぼりを凍らせてお弁当と一緒に持つと保冷剤代わりになっておすすめです♪
名前シール付き。

仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(おしぼり除く)●品質表示:(ケース)AS樹脂(耐熱温度:100度)、(おしぼり)綿100%寸法(mm)おしぼり:約320×280質量(g)(総質量)約65種類プリンセス24ケース寸法(mm)約横58×縦44×高さ125
注意
※ケースは自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする