曜日別特売
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 64721845

食洗機対応プラクリアボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アナと雪の女王24
内容量1個注文コード64721845品番PSB5TR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
名前シール入り。

寸法(mm)約横95×直径79×高210アナと雪の女王24容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140素材キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする