HOOH
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
5L
S
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64721924
品番
261
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
85
裄丈(cm)
83.5