HONO
難燃丈長溶接帽子(ツバ有)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
F
F
XO
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64721985
品番
422
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
機能
難燃
頭囲(cm)
59
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
バッグ・キャップ
キャップ
溶接帽
難燃丈長溶接帽子(ツバ有) HONO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「キャップ」にはこんなカテゴリがあります
作業帽
メッシュキャップ
ニット帽/ワッチキャップ
コック帽
バンダナ・はちまき
和帽子
ハンチング・キャスケット・ベレー帽
三角巾・バンダナ
溶接帽
制帽
日除け帽子・フード/サンバイザー
防虫ネットキャップ
シェアする
マイページ