EA469AZ-104 R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製) エスコ 64722316

EA469AZ-104 R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製) エスコ 64722316
EA469AZ-104 R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製) エスコ 64722316

R1/2"xG1/2" ニップル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64722316品番EA469AZ-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680
呼び径(A)15材質SUS304(SCS13)全長(mm)30対辺(mm)22アズワン品番64-7855-41ねじサイズR1/2"×G1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする