鳳皇
立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
6L
4L
5L
色
グレー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64723008
品番
3501
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
82
袖丈
長袖