曜日別特売
3501 立衿シャツ 鳳皇 64723087

3501 立衿シャツ 鳳皇 64723087
3501 立衿シャツ 鳳皇 64723087
3501 立衿シャツ 鳳皇 64723087
3501 立衿シャツ 鳳皇 64723087

立衿シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード64723087品番3501
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790
種別長袖シャツネイビーサイズ4L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)84袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする