曜日別特売
3508 江戸前超ロング 鳳皇 64723184

3508 江戸前超ロング 鳳皇 64723184
3508 江戸前超ロング 鳳皇 64723184
3508 江戸前超ロング 鳳皇 64723184

江戸前超ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズ130
腰廻り(cm)130
内容量1本注文コード64723184品番3508
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690
種別ニッカポッカグレーサイズ130混率(%)ポリエステル100股下(cm)93腰廻り(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする