鳳皇
江戸前超ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
サイズ
79
120
130
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
S(75)
M(80)
L(85)
LL(90)
3L(95)
4L(100)
腰廻り(cm)
79
120
130
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
75
80
90
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64723227
品番
3508
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
種別
ニッカポッカ
色
ネイビー
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
93
腰廻り(cm)
79