曜日別特売
3708 江戸前超ロング 鳳皇 64723604

3708 江戸前超ロング 鳳皇 64723604
3708 江戸前超ロング 鳳皇 64723604
3708 江戸前超ロング 鳳皇 64723604

江戸前超ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L(100)
腰廻り(cm)100
内容量1本注文コード64723604品番3708
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790
種別ニッカポッカネイビーサイズ4L(100)混率(%)綿100股下(cm)89腰廻り(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする