5540 ストレッチズボン HOOH 64723909

5540 ストレッチズボン HOOH 64723909
5540 ストレッチズボン HOOH 64723909

ストレッチズボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
腰廻り(cm)90~100
内容量1着注文コード64723909品番5540
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
種別ズボンホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル88,ポリウレタン12股下(cm)70機能ストレッチ腰廻り(cm)90~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 祭り行事
I.T.C.サービス業

ポケットの位置がお腹の前が不満、ジップ付きは良いが普通の位置が良い
ゴムだけでなく紐もほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする