V7719 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服 64724968

V7719 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服 64724968
V7719 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服 64724968
V7719 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服 64724968
V7719 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服 64724968

快適ウェア サイドファンベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
チャコール
内容量1着注文コード64724968品番V7719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

サイドファン仕様

セット内容服のみチャコールサイズS胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)63裾廻り(cm)75
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする