村上被服
快適ウェア サイドファンベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
LL
4L
6L
S
M
L
3L
8L
色
ミリタリー
ミリタリー
ネイビー
チャコール
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64725047
品番
V7719
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
サイドファン仕様
セット内容
服のみ
色
ミリタリー
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
89
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。