曜日別特売
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309

A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309
A00270 ANおべんとう袋 LEC(レック) 64725309

ANおべんとう袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード64725309品番A00270
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

お弁当箱を入れてアンパンマンと一緒におでかけ♪マチもあるのでお弁当箱・デザートケース、スプーン・フォークセットなども入ります。便利なお名前スペース付き。

用途お子様のお弁当に材質袋:綿100%、ヒモ:アクリル100%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×150×130
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水濡れや汗、摩擦などにより色落ち、色移りする場合があります。
※保管及び取扱い上の注意
※初めのうちは若干色落ちすることがありますので、淡色(特に白物)の衣類とは分けて洗ってください。
※乾燥機の使用はお避けください。
※塩素系漂白剤や漂白剤入り洗剤の使用はお避けください。
※火気の近くや直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所を避けて保管してください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする