エスコ
330x 3.6mm 結束バンド(100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725649
品番
EA475-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
330
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
96
アズワン品番
64-7859-24