エスコ
250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(100本)
注文コード
64725904
品番
EA475D-250M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
250
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
74
アズワン品番
64-7859-55