EA475GB-11A 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ 64726035

 

EA475GB-11A 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ 64726035
EA475GB-11A 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ 64726035

19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード64726035品番EA475GB-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,116
販売価格(税別)
5,560
材質ナイロン66寸法(mm)19.1×19.1適合バンド幅(mm)2.3~4.3アズワン品番64-7859-68入数100個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする