エスコ
410x270x290mm/20.9L コンテナ(透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64726604
品番
EA506AF-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
容量(L)
20.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×270×290
材質
ポリプロピレン
質量(g)
995
有効内寸(mm)
334×220×260(H)
外寸(mm)
410×270×290(H)
アズワン品番
64-7860-53
コンテナ種類
ベタ目