曜日別特売
EA506EX-10 500x360x388mm 4列 4段 パーツラック(ESD) エスコ 64726656

EA506EX-10 500x360x388mm 4列 4段 パーツラック(ESD) エスコ 64726656
EA506EX-10 500x360x388mm 4列 4段 パーツラック(ESD) エスコ 64726656

500x360x388mm 4列 4段 パーツラック(ESD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64726656品番EA506EX-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
材質ラック:ポリスチレン、トレー:ポリプロピレン外寸(mm)500(W)×305(D)×388(H)アズワン品番64-7860-58トレー寸法(mm)125×130×50(H)×8個(EA506EX-2)、125×170×75(H)×8個(EA506EX-3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする