EA506L-92 309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) エスコ 64726674

 

EA506L-92 309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) エスコ 64726674
EA506L-92 309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段) エスコ 64726674

309x380x778mm 引き出し式収納ケース(4段)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64726674品番EA506L-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,071
販売価格(税別)
4,610
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ホワイト/クリア質量(g)3030耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778アズワン品番64-7860-61内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする