EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製) エスコ 64727146

EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製) エスコ 64727146
EA508S-21 10L バケツ(口付/ステンレス製) エスコ 64727146

10L バケツ(口付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64727146品番EA508S-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500
容量(L)10材質ステンレス(18-8)仕様満杯時容量:12.2L形状丸形内径(Φ×Hmm)280×230(H)アズワン品番64-7861-35特性注ぎ口付繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする