曜日別特売
EA508SM-81 1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個 エスコ 64727417

 

EA508SM-81 1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個 エスコ 64727417
EA508SM-81 1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個 エスコ 64727417
EA508SM-81 1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個 エスコ 64727417

1/2"DR インパクトレンチホルダー(1/2"DRソケットホルダー4個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64727417品番EA508SM-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,986
販売価格(税別)
7,260
仕様工具挿入リング部:Φ82mm寸法(mm)150×110×380(H)質量(kg)1アズワン品番64-7861-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする