エスコ
129x 99x60mm/ 500ml PPパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64727444
品番
EA508TA-13.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×99×60
耐熱温度(℃)
本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた:-30
アズワン品番
64-7861-99
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
129×99×60