曜日別特売
EA524AN-4 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728494

EA524AN-4 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728494
EA524AN-4 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) エスコ 64728494

32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64728494品番EA524AN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)235質量(g)161刃長(mm)95刃幅(mm)32刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)アズワン品番64-7863-92グリップタイプソフトグリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする