曜日別特売
EA524AP-9 63mm 革たち(ステンレス製) エスコ 64728546

63mm 革たち(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64728546品番EA524AP-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010
全長(mm)220質量(g)90刃幅(mm)63板厚(mm)1.8材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレスアズワン品番64-7863-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする