エスコ
13x185mm スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64728756
品番
EA524AV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
材質
刃:刃物鋼、ハンドル:木柄
全長(mm)
185
質量(g)
65
刃幅(mm)
13
アズワン品番
64-7864-19