曜日別特売
EA524AV-15 22x185mm スクレーパー エスコ 64728783

EA524AV-15 22x185mm スクレーパー エスコ 64728783
EA524AV-15 22x185mm スクレーパー エスコ 64728783

22x185mm スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64728783品番EA524AV-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄全長(mm)185質量(g)75刃幅(mm)22アズワン品番64-7864-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする