EA525DA-13 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ 64728869

EA525DA-13 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ 64728869
EA525DA-13 150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ 64728869

150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64728869品番EA525DA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス

仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150アズワン品番64-7864-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする