曜日別特売
EA525MM-115 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ 64728957

EA525MM-115 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ 64728957
EA525MM-115 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ 64728957
EA525MM-115 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ 64728957

45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64728957品番EA525MM-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,660
販売価格(税別)
20,600

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付

仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51アズワン品番64-7864-60取付穴径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする