曜日別特売
EA525MM-200 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ 64728966

EA525MM-200 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ 64728966
EA525MM-200 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ 64728966
EA525MM-200 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ 64728966
EA525MM-200 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ 64728966

64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64728966品番EA525MM-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス

仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35アズワン品番64-7864-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする