エスコ
230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64729063
品番
EA526AH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
230
質量(g)
407
最大開口(mm)
85
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-72