曜日別特売
EA526SR-21 0- 25mm/ 25mm シャコ万力 エスコ 64729377

※画像は代表画像です。

0- 25mm/ 25mm シャコ万力

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64729377品番EA526SR-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

軽量の為作業が行いやすいです

材質スチール質量(g)113口深(mm)25アズワン品番64-7865-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする