曜日別特売
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623

 

EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623
EA530BF-250 250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ 64729623

250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64729623品番EA530BF-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,510
販売価格(税別)
84,100

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金質量(g)260口幅(mm)30呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする