エスコ
311mm/46mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64729727
品番
EA530HE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,986
販売価格(税別)
¥
7,260
バスケットに入れる
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質
クロムバナジウム鋼
全長
311
質量(g)
604
先端厚さ(mm)
8
口幅(mm)
46
呼び長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7865-19