EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515

EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515
EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515
EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515
EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515
EA537BL-9 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ 64730515

175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64730515品番EA537BL-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
1,900
仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175アズワン品番64-7866-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする