エスコ
167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64731075
品番
EA540AA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
材質
刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP
全長(mm)
167
質量(g)
40
刃長(mm)
35
アズワン品番
64-7867-27