エスコ
125mm はさみ・裁ち小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64731206
品番
EA540AP-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)
125
質量(g)
約25
刃長(mm)
40
アズワン品番
64-7867-42